曜日別特売

アジト カーゴパンツ(ノータック) AZ-30551

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)75
サイズS
内容量1本注文コード65458252品番AZ-30551
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
チャコールサイズS種別ノータックカーゴパンツ機能帯電防止、ストレッチ混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)75仕様マジックテープ(ポケットフラップ)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)、(ポケットファスナー)エフロン(スライダー/プラスチック)、(前カン)金属股下(cm)81アズワン品番64-9017-63生地ライトストレッチツイル色番014裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65458374
2020-02-11
用途: 灯油作業時
卸売・小売業

履き心地がよく両サイドにホケットがあってとても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする