住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターパンツ
男女兼用パンツ 総ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65458628
品番
72-1164
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
患者様の緊張もほぐれる、かわいいアニマルプリントスクラブ。
総ゴム仕様にサイズ調節可能なウエストひもをプラス。
色
ダークブルー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
82〜94
ヒップ(cm)
114
太もも周り(cm)
72
股上(cm)
29
股下(cm)
90
素材
フルダルドライトリコット
混率(%)
ポリエステル100
特性
制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚