住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターパンツ
メンズノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65459547
品番
72-1361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を発揮し、制電機能も備えたワープニット。
なめらかな風合いと軽い着心地もポイント。
ポリエステル100%
サイズ
SD
色
白
ウエスト(cm)
72〜78
ヒップ(cm)
94
太もも周り(cm)
61
股上(cm)
26.5
股下(cm)
72
素材
ハイパーストレッチトリコット
混率(%)
ポリエステル100
特性
制菌加工・透け防止・吸汗速乾・ストレッチ・制電・防汚
ポケット
両脇/後1