※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-43106 半袖カッターシャツ AZ-43106 アイトス 65459686 AZ-43106 半袖カッターシャツ AZ-43106 アイトス 65459686

半袖カッターシャツ AZ-43106

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65459686 品番 AZ-43106
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイト 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様表前立て仕様、名札ループ付、ペン差し付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖カッターシャツ 材質(ボタン)糸付ボタン 胸廻(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 首廻り(cm)39 後ろ丈(cm)79 アズワン品番64-9031-78 生地ブロード 色番001 胴回り(cm)98 名入れ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする