※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖カッターシャツ AZ-43106
商品レビューを投稿する
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65459704
品番
AZ-43106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
表前立て仕様、名札ループ付、ペン差し付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖カッターシャツ
材質
(ボタン)糸付ボタン
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27
首廻り(cm)
43
後ろ丈(cm)
81
アズワン品番
64-9031-80
生地
ブロード
色番
001
胴回り(cm)
116
名入れ
可
袖丈
半袖