※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖カッターシャツ AZ-43106
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65459722
品番
AZ-43106
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
表前立て仕様、名札ループ付、ペン差し付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖カッターシャツ
材質
(ボタン)糸付ボタン
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27.5
首廻り(cm)
47
後ろ丈(cm)
85
アズワン品番
64-9031-82
生地
ブロード
色番
001
胴回り(cm)
130
名入れ
可
袖丈
半袖