レディスノータックパンツ 両脇ゴム (裾上げ済み)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65459818 品番 73-2269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を発揮し、制電機能も備えたワープニット。
なめらかな風合いと軽い着心地もポイント。
ポリエステル100%

サイズSSB ダークネイビー ウエスト(cm)58〜62 ヒップ(cm)88 太もも周り(cm)57 股上(cm)28 股下(cm)66 素材ハイパーストレッチトリコット 混率(%)ポリエステル100 特性制菌加工・透け防止・吸汗速乾・ストレッチ・制電・防汚 ポケット両脇

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする