アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 長袖
コンプレスフィット長袖シャツ AZ-551034
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65459826
品番
AZ-551034
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
109
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
80
アズワン品番
64-4910-77
生地
WINCOOL ニット
色番
006