コンプレスフィット長袖シャツ AZ-551034

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L ブルー 注文コード65459853 品番AZ-551034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズ5L 混率(%)ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100 機能遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感 胸廻(cm)130 着丈(cm)76 裄丈(cm)84 アズワン品番64-4910-75 生地WINCOOL ニット 色番006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする