アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 長袖
コンプレスフィット長袖シャツ AZ-551034
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ネイビー
注文コード
65459878
品番
AZ-551034
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
104
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
78
アズワン品番
64-4910-82
生地
WINCOOL ニット
色番
008