アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 長袖
コンプレスフィット長袖シャツ AZ-551034
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ネイビー
注文コード
65459887
品番
AZ-551034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
109
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
80
アズワン品番
64-4910-83
生地
WINCOOL ニット
色番
008