アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 半袖
コンプレスフィット半袖シャツ AZ-551035
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65460158
品番
AZ-551035
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
130
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
52
アズワン品番
64-4910-99
生地
WINCOOL ニット
色番
006