アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 半袖
コンプレスフィット半袖シャツ AZ-551035
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65460176
品番
AZ-551035
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
104
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
46
アズワン品番
64-4911-07
生地
WINCOOL ニット
色番
008