アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 半袖
コンプレスフィット半袖シャツ AZ-551035
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ネイビー
注文コード
65460185
品番
AZ-551035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
109
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
48
アズワン品番
64-4911-08
生地
WINCOOL ニット
色番
008