コンプレスフィット半袖シャツ AZ-551035

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM レッド 注文コード65460228 品番AZ-551035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る
レッド サイズM 混率(%)ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100 機能遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感 胸廻(cm)99 着丈(cm)67 裄丈(cm)44 アズワン品番64-4911-15 生地WINCOOL ニット 色番009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする