充電式インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65460247 品番OB802Z-2AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LED照明付き。
4段階のスピード切替。
握りやすいソフトグリップ。
両頭ビット使用可。
電池パック2個付き※1個装着。
専用ブローケース。
ブラシレスモーター。
落下防止用ベルト付属。

セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース 最大トルク(N・m)160 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜3300 本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む) 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) ねじ締め能力(mm)M4〜M8 チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)20 モーター電圧(V)DC20 ブラシレス 充電時間(分)約45 電池パックリチウムイオン ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする