無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜450/1500(低速/高速)
バッテリー電圧(V)20
最大トルク(N・m)40
チャック能力(mm)0.8〜10
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約45
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース
本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC20 ブラシレス
電池パックリチウムイオン
クラッチ数(段)20+1