アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 半袖
コンプレスフィット半袖シャツ AZ-551035
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
色
レッド
注文コード
65460264
品番
AZ-551035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
サイズ
4L
混率(%)
ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100
機能
遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感
胸廻(cm)
122
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
51
アズワン品番
64-4911-11
生地
WINCOOL ニット
色番
009