コンプレスフィット半袖シャツ AZ-551035

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL ブラック 注文コード65460307 品番AZ-551035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズLL 混率(%)ナイロン52、ポリエステル48、(切替メッシュ)ポリエステル100 機能遮熱、吸汗・速乾、UVカット、清涼感 胸廻(cm)109 着丈(cm)72 裄丈(cm)48 アズワン品番64-4911-20 生地WINCOOL ニット 色番010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする