R2422 砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作) 65460415

※本体画像

砲弾型ブルーセラミックゴム砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5本)粒度80注文コード65460415品番R2422
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。

用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度80砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする