※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラブ(男女兼用) AZ-861405

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65460438 品番 AZ-861405
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ストレッチギャバ:しなやかで丈夫な綾織に、ストレッチ性を加えて、着心地の良さと動きやすさを追求した素材です。

ライトグレー サイズSS 仕様氏名片布付、左胸ポケット、両脇ポケット、裾/スリット 材質(ボタン)スナップボタン 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)18 着丈(cm)63 機能帯電防止、撥水、ストレッチ 生地ストレッチギャバ 色番004

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65461314
2025-10-02
用途:
私服
株式会社SHIKI-SAI 様 (サービス業)

生地が厚くて汗が透けないポケットが多い。快適。素晴らしい。

対象商品:
65461445
2023-03-31
用途:
院内での作業時
医療・福祉・介護関連業

右ポケットの作りがいまいちですが、コスパ最高です。また注文します。

対象商品:
65460447
2021-01-28
用途:
施術時
サービス業

とてもしっかりした生地で丈夫な感じでした。
着心地も良いです。

対象商品:
65460648
2020-10-26
用途:
毎日の仕事着
サービス業

首もとがスッキリしていて
サイズも(L) ゆったりしていて
動きやすいです。

対象商品:
65460623
2020-05-10
用途:
常時
総星会袖ヶ浦クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

生地が丈夫でまさに「スクラブ」乾きも良い。
値段以上に良い商品。

対象商品:
65460858
2019-03-03
用途:
勤務時
サービス業

プレゼント用に購入。厚すぎず薄すぎずで暑がりの友人には喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする