曜日別特売
AZ-861405 スクラブ(男女兼用) AZ-861405 アイトス 65460517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラブ(男女兼用) AZ-861405

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトグレー
サイズ6L
肩幅(cm)61
内容量1着注文コード65460517品番AZ-861405
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ストレッチギャバ:しなやかで丈夫な綾織に、ストレッチ性を加えて、着心地の良さと動きやすさを追求した素材です。

ライトグレーサイズ6L仕様氏名片布付、左胸ポケット、両脇ポケット、裾/スリット材質(ボタン)スナップボタン胸囲(cm)152混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)61袖丈(cm)23着丈(cm)73機能帯電防止、撥水、ストレッチ生地ストレッチギャバ色番004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65461314
2025-10-02
用途: 私服
株式会社SHIKI-SAIサービス業

生地が厚くて汗が透けないポケットが多い。快適。素晴らしい。

対象商品 : 65461445
2023-03-31
用途: 院内での作業時
医療・福祉・介護関連業

右ポケットの作りがいまいちですが、コスパ最高です。また注文します。

対象商品 : 65460447
2021-01-28
用途: 施術時
サービス業

とてもしっかりした生地で丈夫な感じでした。
着心地も良いです。

対象商品 : 65460648
2020-10-26
用途: 毎日の仕事着
サービス業

首もとがスッキリしていて
サイズも(L) ゆったりしていて
動きやすいです。

対象商品 : 65460623
2020-05-10
用途: 常時
総星会袖ヶ浦クリニック医療・福祉・介護関連業

生地が丈夫でまさに「スクラブ」乾きも良い。
値段以上に良い商品。

対象商品 : 65460858
2019-03-03
用途: 勤務時
サービス業

プレゼント用に購入。厚すぎず薄すぎずで暑がりの友人には喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする