S0534 セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作) 65461106

※本体画像

セラミックフラップサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3本)外径(Φmm)20粒度#320注文コード65461106品番S0534
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。

用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に軸径(Φmm)3粒度#320厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20適合材金属入数3
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする