FS-2614H FORTA(フォルタ) FS-2614H 多雪・豪雪耐風・耐震補強仕様 イナバ 65461656

FS-2614H FORTA(フォルタ) FS-2614H 多雪・豪雪耐風・耐震補強仕様 イナバ 65461656 FS-2614H FORTA(フォルタ) FS-2614H 多雪・豪雪耐風・耐震補強仕様 イナバ 65461656

FORTA(フォルタ) FS-2614H 多雪・豪雪耐風・耐震補強仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65461656 品番FS-2614H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥229,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「安心」の堅牢性能
建築基準法対応【耐】マーク
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。〔特許出願中〕
【耐】マークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していてより安心してお使いいただけます。
【耐】マークの無い機種は、専用オプション「耐風・耐震補強セット」を付けることで建築基準法に対応できます。
オプション付きをご選択ください。

仕様耐風・耐震補強Aセット付き 質量(kg)310.4 CG(チャコールグレー) 高さ(mm)2385 タイプ多雪・豪雪 奥行(mm)1370 間口(mm)2630 コードセットコード:GJD73A 床面積(m2)3.6 必要ブロック数(個)12(別途/基礎)
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65461656 FS-2614H 72038025 FS-2614H 耐風・耐震補強仕様 フォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ フォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ 1台 229,800 税込252,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする