商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの 帆布製
ツールロールバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65462304
品番
KSE-35
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質は丈夫なポリエステル。
取り外しがしやすいゴムバンド式。
寸法(縦×横)(mm)
25×465
ポケット数
5
色
ブラック
用途
各種工具の収納、持ち運びに
材質
ポリエステル
幅(mm)
465
高さ(mm)
25
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
110
商品説明動画
ツールロールバッグ/KSE-35【エンジニア】
参考になった