商品画像1
エンジニア
エンジニアの はんだ用品
エンジニアの はんだごて
エンジニアの はんだごて部品
SK-60シリーズ用ホットカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65462338
品番
SK-97
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。
ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途
プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に
全長(mm)
76
質量(g)
13
刃長(mm)
11
先端角(°)
35
刃厚(mm)
0.5
商品説明動画
【 ホットカッター】SK-97
参考になった