PF3W740-04-JT-MAZ 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC 65462400 PF3W740-04-JT-MAZ 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC 65462400

表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)(流量レンジ)5〜40 出力仕様(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1〜5V リード線オプション:M8コネクタ付リード線あり(3m) 注文コード65462400 品番PF3W740-04-JT-MAZ
参考基準価格(税別)¥63,360 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は定格流量・出力仕様・リード線など576種類から選べます 他の種類を見る

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0〜90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応

用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0〜1 検出方式カルマン渦式 ねじの種類Rc ブラケットオプションなし 定格流量(L/min)(流量レンジ)5〜40 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1〜5V 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) 配管口径1/2 リード線オプション:M8コネクタ付リード線あり(3m) RoHS指令(10物質対応)対応 流量調整弁なし 校正証明書あり(流量のみ)
関連資料:カタログ(11.96MB) 取扱説明書:(4.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする