商品画像1
エンジニア
エンジニアの 静電気対策用品
エンジニアの 静電気対策マット・シート類
エンジニアの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
帯電防止バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
65462417
品番
ZC-104
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
界面活性剤を使用しておらず非汚染性。
樹脂自身に帯電防止効果があり、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続。
透明なので内容物の確認ができます。
用途
電源を持ったESDSの保護に
長さ(mm)
250
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.05
表面抵抗値(Ω)
5×10
10
(20℃/湿度50%)