用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
タイプ表示一体型
使用圧力範囲(MPa)0〜1
検出方式カルマン渦式
ねじの種類G(ISO228準拠)
ブラケットオプションなし
定格流量(L/min)(流量レンジ)5〜40
耐圧力(MPa)1.5
出力仕様(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4〜20mA
適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)
配管口径3/4
リード線オプション:M8コネクタ付リード線あり(3m)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量調整弁なし
校正証明書あり(流量のみ)