斎藤撚糸
斎藤撚糸の 水平器・水準器・墨出器
斎藤撚糸の 墨打器/墨差し
斎藤撚糸の 墨つぼ
ナイロンより糸(墨坪糸)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(20m)
注文コード
65462514
品番
90060
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。
用途
坪糸用途
材質
ナイロン
長さ(m)
20
サイズ(号)
11
糸の太さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応