斎藤撚糸
斎藤撚糸の 水平器・水準器・墨出器
斎藤撚糸の 墨打器/墨差し
斎藤撚糸の 水糸
ベストライン 蛍光水糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個(270m)
注文コード
65462627
品番
90125
参考基準価格(税別)
¥373
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ナイロン製で使いやすい水糸です。
色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
糸の太さ
太
長さ(m)
270
色
グリーン
材質
ナイロン
用途
基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等
RoHS指令(10物質対応)
対応