斎藤撚糸
斎藤撚糸の 水平器・水準器・墨出器
斎藤撚糸の 墨打器/墨差し
斎藤撚糸の 水糸
エコ水糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(270m)
注文コード
65462697
品番
90012
参考基準価格(税別)
¥468
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
比重が小さく発色の良い、ポリプロピレンを使用しているため、軽くて視認性が良く燃やしてもダイオキシンがほとんど出ません。
環境にやさしい水糸です。
用途
基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
長さ(m)
270
糸の太さ
太