斎藤撚糸
斎藤撚糸の 水平器・水準器・墨出器
斎藤撚糸の 墨打器/墨差し
斎藤撚糸の 水糸
エコ水糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(270m)
色
グリーン
注文コード
65462706
品番
90013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥468
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
比重が小さく発色の良い、ポリプロピレンを使用しているため、軽くて視認性が良く燃やしてもダイオキシンがほとんど出ません。
環境にやさしい水糸です。
用途
基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
長さ(m)
270
糸の太さ
太