斎藤撚糸
斎藤撚糸の 水平器・水準器・墨出器
斎藤撚糸の 墨打器/墨差し
斎藤撚糸の 水糸
天然綿100% 綿水糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(100m)
注文コード
65462758
品番
90018
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
環境にやさしい天然綿100%の水糸です。
食品加工からホビー用途まで幅広く使っていただけます。
用途
測量・凧糸・工作・食品加工用
材質
綿
長さ(m)
100
サイズ(号)
6
糸の太さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応