ASコンクリートスペーサー ハート型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 65462855 品番 H60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。

寸法(mm)60 質量(kg)15.7 適合サイズD10、D13、D16、D19 強度(設計基準)50N
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする