ザラザラ床用水拭きモップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65464518 品番MZR-500-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ザラザラした防滑床(ノンスリップ床)専用のモップになります。
「汚れをかき取るモノフィラメント糸」と「汚れを抱き込む捲縮糸」の二種類を混合させた高密度毛を採用。
通常のモップでは動かなかった「ザラザラ床」で水拭きができます。

用途モップ 材質ポリエステル 質量(g)64 縦(cm)11 横(cm)50 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.33MB)
注意
※本製品は消耗品です。摩擦抵抗が強い床材の場合、消耗が早くなります。
※本製品はモップのみとなります。ご使用には別売の「クレンリネスハンドル HA-400P(500P)又はHFR-400P(500P)」と「マジクロモップホルダー M-500H」が必要です。
※しっかりと絞ってご使用ください。モップに水分が残り過ぎると転倒事故等の原因になります。
※乾燥機のご使用はお控えください。
※コンクリートには使用できません。
※防滑効果(ノンスリップ効果)が高すぎる床には使用できない可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする