ザラザラ床用水拭きモップセット

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65464536 品番SET-MZR-500-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ザラザラした防滑床(ノンスリップ床)専用のモップセットになります。
「汚れをかき取るモノフィラメント糸」と「汚れを抱き込む捲縮糸」の二種類を混合させた高密度毛を採用。
通常のモップでは動かなかった「ザラザラ床」で水拭きができます。

用途モップ 質量(g)774 幅(cm)(モップ)50 長さ(cm)135 材質(ハンドル)アルミ、ナイロン、POM 材質(ホルダー)アルミ、ナイロン、ステンレス 材質(モップ)ポリエステル 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.33MB)
注意
※本製品はモップ、ハンドル柄、ホルダーが付いたセット商品になります。
※モップは消耗品です。摩擦抵抗が強い床材の場合、消耗が早くなります。
※モップをしっかりと絞ってご使用ください。モップに水分が残り過ぎると転倒事故等の原因になります。
※モップを乾燥機に入れないでください。
※コンクリートには使用できません。
※防滑効果(ノンスリップ効果)が高すぎる床には使用できない可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量2以上のご注文無料
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量2以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする