横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
アネモネバンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
65465996
品番
FB -2322
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄 ラフィア
色
イエローオレンジ
幅(cm)
11
全長(cm)
27
花径(cm)
5.5