横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
フラワーガーデンローズバンドル3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
65466504
品番
FB -2576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE PS
色
ライトピンク
全長(cm)
14
花径(cm)
8
幅(cm)
12