横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
フラワーガーベラバンドル3P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
65466547
品番
FB -2579
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE 鉄 PS PA
色
ピンク
幅(cm)
12
全長(cm)
12
花径(cm)
7.5