横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ガーデンローズミックスキャリーブーケS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
65467308
品番
FBC-8201
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄 PS 紙 麻
色
ベージュ
サイズ
S
幅(cm)
20
全長(cm)
39