横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ユーカリベリースプレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65467658
品番
FD -0112
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
ライトグリーン
全長(cm)
67.5
寸法(Φcm)
葉:4.5