横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
フレッシュベリーピック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65467929
品番
FG -4721
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
ポリエステル/PE/鉄/PS/紙
色
ブルーグリーン
全長(cm)
25
径(Φmm)
実:10