横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
コチョウランリーフ L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65468683
品番
FG -5066
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
EVA 鉄 紙
色
グリーン
サイズ
L
幅(cm)
6〜8
長さ(cm)
葉:10.5〜16
全長(cm)
25