横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
スリムユーカリスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラウン
注文コード
65468778
品番
FG -5072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE 鉄
色
ブラウン
長さ(cm)
葉:5.5〜10
全長(cm)
90