横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
グレープピックM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65468909
品番
FG -5082
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE 鉄 紙 PVC
色
グリーン
サイズ
M
長さ(cm)
房:11.5
全長(cm)
31