横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ラズベリーショート
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65469049
品番
FG -5102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
レッド
長さ(cm)
実:2.4〜3
全長(cm)
30