横浜ディスプレイミュージアム
パンパスグラスM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65469374
品番
FG -5123
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
材質
ポリエステル PE 鉄 PA
サイズ
M
長さ(cm)
穂:40
全長(cm)
95