横浜ディスプレイミュージアム
組立式大笹
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
注文コード
65469785
品番
FG -5176
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル PE 鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉:9~10
全長(cm)
240