三菱電機
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×250×39
250×250×39
370×370×40
430×430×50
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65469874
品番
P-180GB4-FP
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様
グリルタイプ:フラットインテリアタイプ
種類
ダクト用換気扇専用フラットインテリアタイプグリル
周波数
50Hz/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×250×39
入数
1台